Końcówka klucza nasadowego 1/4"
Końc. klucza nasad. 1/4 cala, metr., 6-kąt., długa
NASADKA 1/4 SW 9 6.KT -DLUGA
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/4", rowek ustalacza kulkowego
- Końcówka: Do łba sześciokątnego
Materiały dodatkowe(X)
Połączenia śrubowe na sworzniach, prętach gwintowanych
Mocowanie | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Rozmiar klucza | 9 mm |
Długość (L1) | 50 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 13,4 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 13,4 mm |
Konstrukcja | Długi |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 16 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |