Końcówka klucza nasadowego 3/8 cala
Końc. klucza nasad. 3/8 cala, metr. 6-kąt., krótka
NASADKA 3/8 SW13
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Powierzchnia: Wykończenie chromowane, polerowane/matowe
- Łeb: Gniazdo kwadratowe 3/8 cala, rowek ustalacza kulkowego
- Wskazówka: Do łba sześciokątnego
- POWERDRIV®
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie | 3/8 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rozmiar nasadki | 13 mm |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Rodzaj napędu | Do sześciokąta zewnętrznego |
Konstrukcja | Krótkie |
Długość (L1) | 30 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 18,5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 11 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 17,7 mm |