Końcówka klucza nasadowego wieloprofilowego 1/4"
Klucz nasadowy wieloprofilowy 1/4 cala
NASADKA MULTI-1/4-13 MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Niezwykle wysoka jakość kluczy nasadowych wieloprofilowych gwarantuje długą żywotność
- Powierzchnia: wykończenie chromowane, polerowane
- Nasadka: gniazdo kwadratowe 1/4"
- Końcówka: 12-kątna, wieloprofilowa
Materiały dodatkowe(X)
Złożony profil pozwala obsługiwać pięć najczęściej spotykanych łbów śrub. Jeden zestaw pozwala obsłużyć wszystkie zastosowania:
- sześciokątne, metryczne,
- kwadratowe, metryczne,
- 12-kątne, metryczne,
- sześciokątne, calowe,
- łeb TX.
Mocowanie | 1/4 cala |
Rodzaj napędu | Czworokąt wewnętrzny |
Rodzaj napędu | Łeb dwunastokątny, wieloprofilowy |
Rozmiar klucza | 13 mm |
Długość (L1) | 22 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego (D1) | 18 mm |
Średnica zewnętrzna klucza nasadowego 2 (D2) | 18 mm |
Konstrukcja | Krótkie |
Głębokość klucza nasadowego (t) | 11 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |