Blok zaciskowy z osłoną przewodów
Blok zaciskowy z osłoną przewodów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łatwe odłączenie
- Wysoki moment obrotowy
- Duża elastyczność
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. przekrój drutu | 1-2,5 mm² |
Prąd znamionowy | 24 A |
Napięcie | 450 V |
Min./maks. temperatura otoczenia | -5 do 85 °C |
Identyfikacja typu T zgodnie z normą EN 60998 | T85 |
Zmniejszający palność | 850°C |
Liczba biegunów elektrycznych | 12 szt |
Długość x szerokość x wysokość | 93,6 x 16,2 x 13,4 mm |
Kolor | Naturalny |
Materiał obudowy | Poliamid 6.6 |
Materiał styków | Mosiądz |
Powierzchnia styków | Cynowana |
Materiał wkręta | Stal |
Powierzchnia śruby | Ocynkowane |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M2,6 |
Rodzaj napędu | Rowek |
Szerokość rowka x długość rowka | 0,6 x 3,5 mm |
Moment dokręcania | 0.4 Nm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!