Końcówka tulejkowa DUO z metalu / tworzywa sztucznego
Końcówka tulejkowa DUO
ZŁĄCZE KON-DUO-CU-(J2N)-BLAU-16,0X14,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Polipropylenowy wlot w kształcie lejka
- Do przewlekania przez zaciski
- Wyprodukowano w Niemczech
Materiały dodatkowe(X)
Do drobnożyłowych i bardzo drobnożyłowych przewodów, np. zgodnych z normą DIN EN 60228, klasa 5 i 6
Ilość drutów | 2 szt |
Przekrój drutu | 16 mm² |
Kolor | Niebieski |
Długość (l1) | 30 mm |
Długość tulei (l2) | 14 mm |
Średnica wewnętrzna tulei (d1) | 16 mm |
Grubość ścianki tulei (s1) | 0,2 mm |
Wysokość leja do wkładania | 9,6 mm |
Szerokość leja do wkładania | 18,4 mm |
Grubość ściany leja wprowadzającego (s2) | 0,4 mm |
Maks. odporność temperaturowa | 105 °C |
Materiał | Miedź |
Powłoka | Cynowana |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!