Końcówki tulejkowe z metalu / tworzywa sztucznego
Końc.tulejk. do kabli odp.na zw. doziemne, tw.szt.
ZŁĄCZE KON-CU-(J2N)-ROT-DICK-10X12,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Polipropylenowy wlot w kształcie lejka
- Wyprodukowano w Niemczech
Materiały dodatkowe(X)
Do drobnożyłowych i bardzo drobnożyłowych przewodów, np. zgodnych z normą DIN EN 60228, klasa 5 i 6
Poszerzony kołnierz izolacyjny sprawia, że produkt jest odpowiedni do wszystkich popularnych kabli do 3 kV odpornych na zwarcie / zwarcie doziemne (także do kabli w izolacji gumowej z żyłą wielodrutową z cienkich drucików / NSGAFÖU 1,8 / 3 kV).
Przekrój drutu | 10 mm² |
Kolor | Czerwony |
Długość (l1) | 24 mm |
Długość tulei (l2) | 12 mm |
Średnica wewnętrzna tulei (d1) | 4,50 mm |
Grubość ścianki tulei (s1) | 0,20 mm |
Średnica wewnętrzna leja wprowadzającego (d2) | 11,50 mm |
Grubość ściany leja wprowadzającego (s2) | 0,50 mm |
Maks. odporność temperaturowa | 105 °C |
Materiał | Miedź |
Powłoka | Cynowana |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!