Końcówka tulejkowa z tulejką z tworzywa sztucznego
Złącze konekt. tulejkowe z t. z tw. szt. DIN 46228
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Polipropylenowy wlot w kształcie lejka
- Wyprodukowano w Niemczech
Materiały dodatkowe(X)
Do drobnożyłowych i bardzo drobnożyłowych przewodów, np. zgodnych z normą DIN EN 60228, klasa 5 i 6
Przekrój drutu | 95 mm² |
Kolor | Czerwony |
Długość (l1) | 44 mm |
Długość tulei (l2) | 25 mm |
Średnica wewnętrzna tulei (d1) | 14,5 mm |
Grubość ścianki tulei (s1) | 0,4 mm |
Średnica wewnętrzna leja wprowadzającego (d2) | 18 mm |
Grubość ściany leja wprowadzającego (s2) | 0,6 mm |
Maks. odporność temperaturowa | 110 °C |
Materiał | Miedź elektrolityczna |
Powłoka | Cynowana |
Nie zawiera halogenu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!