Końcówka tulejkowa z tulejką z tworzywa sztucznego

Złącze konekt. tulejkowe z t. z tw. szt. DIN 46228
ZŁĄCZE DIN46228-CU-(JN2)-GRAU-4,0X10,0

Nr art. 0557300401
EAN 4011231463300

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zgodność z normą DIN 46228, część 4
  • Polipropylenowy wlot w kształcie lejka

  • Wyprodukowano w Niemczech
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do drobnożyłowych i bardzo drobnożyłowych przewodów, np. zgodnych z normą DIN EN 60228, klasa 5 i 6

Przekrój drutu

4 mm²

Kolor

Szary

Długość (l1)

17 mm

Długość tulei (l2)

10 mm

Średnica wewnętrzna tulei (d1)

2,8 mm

Grubość ścianki tulei (s1)

0,20 mm

Średnica wewnętrzna leja wprowadzającego (d2)

4,8 mm

Grubość ściany leja wprowadzającego (s2)

0,40 mm

Maks. odporność temperaturowa

105 °C

Materiał

Miedź elektrolityczna

Powłoka

Cynowana

Nie zawiera halogenu

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczypce do ściągania izolacji, nastawne

SCIAGACZ IZOLACJI Z REGUL.-(0,08-16SMM)

Regulacja głębokości cięcia zapewnia precyzyjne dopasowanie do różnych materiałów izolacyjnych
x 1 szt.
Zaciskarka kompaktowa z ładowaniem równoległym

SZCZYPCE DO KONEK-(0,14-16QMM)-(16/4S)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Zaciskarka kompaktowa z ładowaniem równoległym

SZCZYPCE DO KONEKT.(0,14-16QMM)-(16/6S)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z bocznym wprowadzaniem tulejki złącza konwektorowego

SZCZYPCE ZACISKOWE (0,08-16MM2) (16/4S)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z przednim wprowadzaniem tulejki złącza konwektorowego

SZCZYP.DO ZŁ.KONEK.(0,08-10SMM)-(10/4FS)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z przednim wprowadzaniem tulejki złącza konwektorowego

ZACISKARKA DO KONEKT 0,08-16SMM-16/4F

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do tulejek końcowych żyły

SZCZYP.DO KON.TULEJK.(0,25-6,0QMM)

Najwyższej klasy szczypce zaciskowe produkcji niemieckiej
x 1 szt.
Automatyczne, samonastawne szczypce do zdejmowania izolacji

SZCZYPCE DO ODIZOL.AUTOM.-(0,03-10,0QMM)

Automatyczny system skanowania, nie ma konieczności dopasowywania do przekroju kabla
x 1 szt.
Szczypce do ściągania izolacji regul.

SZCZYPCE DO SCIAG. IZOL. 0,02-10MM2

Regulacja głębokości cięcia zapewnia precyzyjne dopasowanie do różnych materiałów izolacyjnych
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z bocznym wprowadzaniem tulejki złącza konwektorowego

SZCZYP.DO ZAC.KONEK.(0,08-16SMM)-(16/6S)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły