Końcówka tulejkowa z tulejką z tworzywa sztucznego

Złącze konekt. tulejkowe z t. z tw. szt. DIN 46228
ZŁĄCZE KON-DIN46228-(JN2)-0,5X8,0

Nr art. 0557300052
EAN 4011231462785

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zgodność z normą DIN 46228, część 4
  • Polipropylenowy wlot w kształcie lejka

  • Wyprodukowano w Niemczech
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do drobnożyłowych i bardzo drobnożyłowych przewodów, np. zgodnych z normą DIN EN 60228, klasa 5 i 6

Przekrój drutu

0.5 mm²

Kolor

Biały

Długość (l1)

14 mm

Długość tulei (l2)

8 mm

Średnica wewnętrzna tulei (d1)

1 mm

Grubość ścianki tulei (s1)

0,15 mm

Średnica wewnętrzna leja wprowadzającego (d2)

2,6 mm

Grubość ściany leja wprowadzającego (s2)

0,25 mm

Maks. odporność temperaturowa

105 °C

Materiał

Miedź elektrolityczna

Powłoka

Cynowana

Nie zawiera halogenu

Tak

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczypce do ściągania izolacji, nastawne

SCIAGACZ IZOLACJI Z REGUL.-(0,08-16SMM)

Regulacja głębokości cięcia zapewnia precyzyjne dopasowanie do różnych materiałów izolacyjnych
x 1 szt.
Zaciskarka kompaktowa z ładowaniem równoległym

SZCZYPCE DO KONEK-(0,14-16QMM)-(16/4S)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Zaciskarka kompaktowa z ładowaniem równoległym

SZCZYPCE DO KONEKT.(0,14-16QMM)-(16/6S)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z bocznym wprowadzaniem tulejki złącza konwektorowego

SZCZYPCE ZACISKOWE (0,08-16MM2) (16/4S)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z przednim wprowadzaniem tulejki złącza konwektorowego

SZCZYP.DO ZŁ.KONEK.(0,08-10SMM)-(10/4FS)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z przednim wprowadzaniem tulejki złącza konwektorowego

ZACISKARKA DO KONEKT 0,08-16SMM-16/4F

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły
x 1 szt.
Automatyczne, samonastawne szczypce do zdejmowania izolacji

SZCZYPCE DO ODIZOL.AUTOM.-(0,03-10,0QMM)

Automatyczny system skanowania, nie ma konieczności dopasowywania do przekroju kabla
x 1 szt.
Szczypce do ściągania izolacji regul.

SZCZYPCE DO SCIAG. IZOL. 0,02-10MM2

Regulacja głębokości cięcia zapewnia precyzyjne dopasowanie do różnych materiałów izolacyjnych
x 1 szt.
Szczypce zaciskowe do końcówek przewodów z bocznym wprowadzaniem tulejki złącza konwektorowego

SZCZYP.DO ZAC.KONEK.(0,08-16SMM)-(16/6S)

Do izolowanych i nieizolowanych tulejek końcowych żyły