Końcówka wkrętaka TX
Bit wkrętaka TX krótki
NASADKA TX 992-T50H
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Krótka konstrukcja
- Nawiercony otwór z przodu
- Do śrub TX zabezpieczających przed ingerencją osób niepowołanych (śrub gniazdowych TX z bolcami)
VIERECK-LEER Gniazdo 12,5 = 1⁄2"- Antypoślizgowe, karbowane
- Specjalne końcówki stalowe
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 17 mm |
Długość 2 | 55 mm |
Średnica | 23 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 79 g |
Mocowanie | 1/2 cala |
Rozmiar nasadki | TX50 |