Złącze konektorowe oczkowe zaciskowe z osłoną termokurczliwą
ZŁĄCZE TERM.OCZKOWE-NIEB.M10(1,5-2,5SMM)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Koszulka termokurczliwa półprzezroczysta
Bezproblemowe wzrokowe monitorowanie stanu połączenia
40% szybszy proces kurczenia się
Oszczędność czasu
Niska temperatura obkurczania wynosząca +300°C
Małe ryzyko uszkodzenia złącza i izolacji przewodu
Unikać miejscowego przegrzania rury termokurczliwej.
Zgodny z RoHS
Materiały dodatkowe(X)
Połączenia zabezpieczone przed pyłem i wilgocią. Dobra, a nawet świetna odporność na benzynę, elektrolit akumulatorowy, olej napędowy, olej silnikowy, środek zabezpieczający przed zamarzaniem, płyn hamulcowy, roztwór soli 5%, alkohol izopropylowy.
Min./maks. przekrój drutu | 1,5-2,5 mm² |
Kolor | Niebieski |
Otwór kołnierza | M10 |
Odporność na przebicia | 30 kV/mm |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Min./maks. temperatura pracy | -55 do 125 °C |
Min. temperatura kurczenia się | 300 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!