Wkręt do kołka GPN 700, do gwintów metrycznych
Korek gwintowy GPN 700, gwint metr
KOREK-GWINTOWANY-GPN700-M24-ŻÓŁTY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Informacje dodatkowe:
Nadaje się do wielu różnych metrycznych gwintów wewnętrznych.
Bezpoślizgowa głowica do montażu ręcznego jest wyposażona w dodatkowe gniazdo do średnich rozmiarów, aby ułatwić montaż za pomocą wkrętaka.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M24 |
Skok gwintu | 3 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 31,5 mm |
Wysokość (h1) | 18 mm |
Głębokość włożenia (h2) | 10 mm |
Inna norma | GPN 700 |
Materiał | HDPE – polietylen o dużej gęstości |
Kolor | Żółty |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 100 °C |