Korek uszczelniający GPN 300 F
Korek uszczelniający GPN 300 F czarny
ZAŚLEPKA-GPN300-F9-12,3-CZARNY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Uniwersalny:
Nakładanie na gwinty wewnętrzne i otwory.
Informacje dodatkowe:
Wykonanie z łbem płaskim. Mocne osadzenie dzięki okrągłemu trzonkowi.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d3) | 12,3 mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 12,3 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 16 mm |
Maks. średnica wałka (C) | 12,3 mm |
Głębokość włożenia (h1) | 7 mm |
Wysokość (M) | 9 mm |
Inna norma | GPN 300 F |
Materiał | LDPE – polietylen o małej gęstości |
Kolor | Czarny |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 60 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 80 °C |