Korek wciskany GPN 320
Korek żebrowany GPN 320 GL
KOREK ZABEZP.GPN320-GL-20-CZARNY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Standardowa ochrona:
Jako zamknięcie dla rur okrągłych zgodnie z normą DIN EN 10220, DIN EN 10255 i DIN EN ISO 1127.
Trwałość:
Wytrzymała konstrukcja dla dużych obciążeń.
Uniwersalny:
Żeberka zapewniają pewne osadzenie, a w tym z tolerancjami wymiarowymi w rurze.
Informacje dodatkowe:
Wysoka jakość wizualna dzięki porowatej powierzchni łba i ukośnej fazie.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do rury o średnicy zewnętrznej (A) | 20 mm |
Przeznaczone do rury o grubości (T) | 1 - 2 mm |
Wysokość (M) | 15 mm |
Głębokość włożenia (H) | 11 mm |
Min./maks. średnica wałka (B/C) | 15-18,5 mm |
Inna norma | GPN 320 |
Materiał | LLDPE – liniowy polietylen o małej gęstości |
Kolor | Czarny |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 70 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 90 °C |