Diamentowa koronka rdzeniowa do płytek ceramicznych Do NDS 68
Diamentowe wiertło do płytek ceramicznych NDS 68
KORONA FI 45 MM DO NDS 68
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Praca przy minimalnym nacisku styku. Nie używać siły do wymuszania posuwu maszyny. Pozwolić, aby koronka rdzeniowa swobodnie pracowała.
Nie wiercić na sucho! Zapewnić stały, równomierny dopływ wody.
Podczas wiercenia używać odpowiedniego wyposażenia ochronnego (np. okulary ochronne itp.).
Średnice 4 i 5 mm do użytku wyłącznie z przyrządem ułatwiającym wiercenie, nr art. 0702419002
Materiały dodatkowe(X)
Do nawiercania otworów kotwiących i otworów w płytkach ceramicznych i w kamieniu naturalnym, np. w umywalkach toaletach, grzejnikach, blatach, schodach, elewacjach budynków, parapetach, do wbudowanych lamp halogenowych i kabli
- Jeśli to możliwe, zabezpieczyć podzespół obrabiany na np. powierzchni drewnianej, aby nie dopuścić do uszkodzenia koronki rdzeniowej.
- Zaznaczyć otwór.
- Zamontować wiertło. Śruba ustalająca musi być solidnie wkręcona w zagłębienie koronki rdzeniowej.
- Zawsze pracować z wyłącznikiem zabezpieczającym PRCD
- Podłączyć pojemnik na wodę
- Ustawić prędkość obrotową zgodnie z tabelą prędkości
- Otworzyć zawór zimnej wody. Minimalny przepływ wody jest wystarczający.
- Podczas wiercenia z przyrządem ułatwiającym wiercenie należy zacząć od wiercenia prostego.
- Podczas wiercenia bez przyrządu ułatwiającego wiercenie należy zacząć od wiercenia pod kątem (maks. 5°).
- Nie przekraczać kąta 5°
- Przed wyciągnięciem wiertła wyłączyć maszynę i zamknąć zawór wody.
- W razie potrzeby wymontować rdzeń wiertniczy za pomocą wkrętaka.
Średnica (Ø) | 45 mm |
Długość robocza | 30 mm |
Długość | 60 mm |
Wysokość segmentu | 9 mm |