System wysuwu do szafki narożnej
System wysuwu do szafki narożnej
KOSZ NAROŻNY WYSUWANY LE 600MM-500MMX940
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybkie mocowanie
- Łatwy i szybki montaż na podłodze
- Możliwość zamontowania w starszych szafkach
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni
Nośność na kosz przy pełnym wysunięciu: 15 kg
Wbudowany mechanizm samoczynnego zamykania i hamowania
Kosze chowają się delikatnie
Front szafki nie opada
Drzwi i elementy systemu nie są połączone na stałe — konstrukcja bezobsługowa
Elementy systemu: szare powlekane, kosze: stalowe chromowane/polerowane
Czas dostawy: do potwierdzenia w Centrum Obsługi Klienta
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Min. szerokość szafki | 1200 mm |
Kierunek otwierania | Otwierany w lewo |
Ilość koszy | 4 |
Min. wysokość instalacji w świetle | 540 mm |
Głębokość montażu | 500 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |
Kolor | Szary |