Termokurczliwy przewód tekstylny

Rurki termokurczliwe z tkaniny
KOSZULKA TERMOK.NA BAZ.TKANI.12-25MM

Nr art. 0771560025
EAN 4045989604975
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Współczynnik kurczenia 2:1

Szczelne i elastyczne


Doskonała ochrona nawet przy małych promieniach



Bardzo dobra osłona termiczna/izolacja



Doskonała ochrona przed ścieraniem i gryzoniami



Doskonała odporność na chemikalia

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Umożliwiają tworzenie wiązek oraz zabezpieczanie kabli, linii, przewodów i węży w przemyśle motoryzacyjnym i elektrycznym, a także zakładach zajmujących się produkcją kabli lub tworzeniem systemów korzystających z przełączników

Średnica

25 mm

Średnica (po skurczeniu)

12 mm

Kolor

Czarny

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 150 °C

Palność

Samogasnące według normy UL94 HB

Materiał

PES – poliester

Nie zawiera halogenu