Koszulka aktywna z długimi rękawami
Bielizna funkcjon., m., koszulka t-shirt akty.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Technologia bezszwowa
- Niezwykle funkcjonalne strefy odpowiedzialne za regulację temperatury, materiał oddychający
- Skuteczne odprowadzanie wilgoci
- Miękkie szwy, delikatne obszycia
- Wykończenie antybakteryjne
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny |
Rozmiar | L/XL |
Materiał | Poliamid 78%, poliester 22% (PBT) |
Masa tkaniny na m2 | 160 g |
Zmywalne przy | 40°C |