Kotwa do dużych obciążeń z wkrętem sześciokątnym W-HAZ-S/S
Kotwa do dużych obciążeń W-HAZ stal ocynk. typ S
KOTWA-(W-HAZ/S)-(A2K)-100-M20X262
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysoka nośność
- Oszczędzający czas montaż na wcisk
- Natychmiastowa nośność — bez czekania
- Kotwa rozporowa ze stali ocynkowanej z regulowanym momentem obrotowym
- Aprobata ETA-02/0031 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2
- Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 1363-1:1999-10 (jednostajna krzywa temperatura – czas)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (w ramach ETA-02/0031)
- Aprobata ETA-02/0031 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2
- Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 1363-1:1999-10 (jednostajna krzywa temperatura – czas)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (w ramach ETA-02/0031)
Materiały dodatkowe(X)
Normalny beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmicznej C1 i C2 do rozmiarów M8–M20)
np. konstrukcje metalowe, profile metalowe, wsporniki, płyty podstawy, podpory, przewody kablowe, rury, poręcze, maszyny itp.
Mocowanie jednopunktowe bez aprobaty
Może być stosowana w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym
W-HAZ/S jest zatwierdzona wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach
Średnica kotwy w systemie metrycznym | M20 |
Długość kotwy (l) | 262 mm |
Maks. wysokość mocowania (t fix) | 100 mm |
Rozmiar klucza | 30 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 28 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 160 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 125 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Moment obrotowy przy kotwieniu (T inst) | 280 Nm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 31 mm |