Kotwa mocująca W-FA/S

Kotwa W-FA stal galwan. z małą podkład. U
KOTWA-(W-FA/S)-(A2K)-30/45-M12X125

Nr art. 5932012125
EAN 4047376685307

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kotwa śrubowa do dużych obciążeń w betonie niespękanym. Stal cynkowana
  • Bardzo szybkie mocowanie na wcisk

  • Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń – bez czekania

  • Kotwa ze stali ocynkowanej rozszerzana przez moment obrotowy

  • Dwie głębokości kotwienia – szeroki zakres zastosowań
Potwierdzenie właściwości
  • ETA-02/0001 do indywidualnego mocowania, opcja 7, beton niespękany

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
Obszar zastosowania
  • ETA-02/0001 do indywidualnego mocowania, opcja 7, beton niespękany

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Punkt mocowania: Beton o normalnej gramaturze C20/25 do C50/60 (beton niespękany)

  • Nadaje się do mocowania konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt bazowych, podpór, kanałów kablowych, rur, konstrukcji drewnianych, belek, płatew itp.

  • Można stosować w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym (bez aprobaty)

  • Kotwa może być używana do kotwienia przy obciążeniu głównie statycznym (np. masa własna, armatura, materiały składowane) lub przy obciążeniu quasi-statycznym (np. elewacje, balustrady)

  • Kotwę W-FA/S można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach

Średnica kotwy w systemie metrycznym

M12

Długość kotwy (l)

125 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Grubość elementu mocowanego (t fix)

30 mm

Maks. zredukowana wysokość mocowania (t fix,red)

45 mm

Grubość elementu mocowanego (t fix 2)

45 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1)

90 mm

Redukcja głębokości wierconego otworu (h 1, red)

75 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1,2)

75 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef)

65 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef, red)

50 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef 2)

50 mm

Głębokość osadzania (h norm)

82 mm

Głębokość osadzenia (h nom,red)

67 mm

Rozmiar klucza

19 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

12 mm

Moment obrotowy przy kotwieniu (T inst)

50 Nm

Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f)

14 mm

Długość gwintu (L th)

80 mm

Dopuszczenie

ETA-02/0001

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Narzędzie do osadzania kotew

KLUCZ DO WBIJANIA KOTEW M8-M16

Do szybkiego i wygodnego młotkowania kotew segmentowych Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8–M16) i W-FAZ młotowiertarką