Kotwa mocująca W-FA/S
Kotwa W-FA stal galwan. z małą podkład. U
KOTWA-(W-FA/S)-(A2K)-80/98-M16X200
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bardzo szybkie mocowanie na wcisk
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń – bez czekania
- Kotwa ze stali ocynkowanej rozszerzana przez moment obrotowy
- Dwie głębokości kotwienia – szeroki zakres zastosowań
- ETA-02/0001 do indywidualnego mocowania, opcja 7, beton niespękany
- Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
- ETA-02/0001 do indywidualnego mocowania, opcja 7, beton niespękany
- Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
Materiały dodatkowe(X)
- Punkt mocowania: Beton o normalnej gramaturze C20/25 do C50/60 (beton niespękany)
- Nadaje się do mocowania konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt bazowych, podpór, kanałów kablowych, rur, konstrukcji drewnianych, belek, płatew itp.
- Można stosować w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym (bez aprobaty)
- Kotwa może być używana do kotwienia przy obciążeniu głównie statycznym (np. masa własna, armatura, materiały składowane) lub przy obciążeniu quasi-statycznym (np. elewacje, balustrady)
- Kotwę W-FA/S można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach
Średnica kotwy w systemie metrycznym | M16 |
Długość kotwy (l) | 200 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Grubość elementu mocowanego (t fix) | 80 mm |
Maks. zredukowana wysokość mocowania (t fix,red) | 98 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 2) | 98 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 110 mm |
Redukcja głębokości wierconego otworu (h 1, red) | 95 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1,2) | 95 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 82 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef, red) | 64 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef 2) | 64 mm |
Głębokość osadzania (h norm) | 102 mm |
Głębokość osadzenia (h nom,red) | 84 mm |
Rozmiar klucza | 24 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 16 mm |
Moment obrotowy przy kotwieniu (T inst) | 100 Nm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 18 mm |
Długość gwintu (L th) | 110 mm |
Dopuszczenie | ETA-02/0001 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!