Kotwa mocująca W-FA/S

Kotwa W-FA stal galwan. z małą podkład. U
KOTWA-(W-FA/S)-(A2K)-95/117-M20X240

Nr art. 5932020240
EAN 4047376685727

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kotwa śrubowa do dużych obciążeń w betonie niespękanym. Stal cynkowana
  • Bardzo szybkie mocowanie na wcisk

  • Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń – bez czekania

  • Kotwa ze stali ocynkowanej rozszerzana przez moment obrotowy

  • Dwie głębokości kotwienia – szeroki zakres zastosowań
Potwierdzenie właściwości
  • ETA-02/0001 do indywidualnego mocowania, opcja 7, beton niespękany

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
Obszar zastosowania
  • ETA-02/0001 do indywidualnego mocowania, opcja 7, beton niespękany

  • Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Punkt mocowania: Beton o normalnej gramaturze C20/25 do C50/60 (beton niespękany)

  • Nadaje się do mocowania konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt bazowych, podpór, kanałów kablowych, rur, konstrukcji drewnianych, belek, płatew itp.

  • Można stosować w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym (bez aprobaty)

  • Kotwa może być używana do kotwienia przy obciążeniu głównie statycznym (np. masa własna, armatura, materiały składowane) lub przy obciążeniu quasi-statycznym (np. elewacje, balustrady)

  • Kotwę W-FA/S można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach

Średnica kotwy w systemie metrycznym

M20

Długość kotwy (l)

240 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Grubość elementu mocowanego (t fix)

95 mm

Maks. zredukowana wysokość mocowania (t fix,red)

117 mm

Grubość elementu mocowanego (t fix 2)

117 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1)

130 mm

Redukcja głębokości wierconego otworu (h 1, red)

110 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1,2)

110 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef)

100 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef, red)

78 mm

Efektywna głębokość kotwienia (h ef 2)

78 mm

Głębokość osadzania (h norm)

121 mm

Głębokość osadzenia (h nom,red)

99 mm

Rozmiar klucza

30 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

20 mm

Moment obrotowy przy kotwieniu (T inst)

200 Nm

Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f)

22 mm

Długość gwintu (L th)

70 mm

Dopuszczenie

ETA-02/0001