Kotwa segmentowa W-FAZ/A4
Kotwa segmentowa W-FAZ/A4
KOTWA(W-FAZ/A4)-A4-30-50-M12X125
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kotwa do dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Stal szlachetna A4
- Duże obciążenia, niski luz osiowy i krawędziowy
- Natychmiastowe osiągnięcie nośności — bez czasu oczekiwania
- Oszczędzający czas montaż na wcisk
- Kotwa rozporowa ze stali nierdzewnej A4 z regulowanym momentem obrotowym
Zredukowana głębokość kotwienia
- Minimalizuje wiercenie, oszczędzając czas
- Elastyczny zakres zastosowań
- Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8–M20)
- Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
- Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8–M20)
- Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednostajna krzywa temperatura – czas)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie jednopunktowe z aprobatą
Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategorie odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2)
Do mocowania np. konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt podstawy, podpór, kanałów kablowych, rur, balustrad, konstrukcji drewnianych, belek dachowych itp.
Mocowanie jednopunktowe bez aprobaty
Może być stosowana w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym
W-FAZ/A4 (stal nierdzewna A4) można używać w pomieszczeniach suchych i na zewnątrz pomieszczeń (w tym w środowiskach przemysłowych i obszarach przybrzeżnych) lub w mokrych pomieszczeniach, o ile występujące warunki nie są zbyt ekstremalne
Średnica kotwy w systemie metrycznym | M12 |
Długość kotwy (l) | 125 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix) | 30 mm |
Maks. zredukowana wysokość mocowania (t fix,red) | 50 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 70 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef, red) | 50 mm |
Średnica tarczy x grubość tarczy | 24 x 2,5 mm |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 12 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 90 mm |
Redukcja głębokości wierconego otworu (h 1, red) | 70 mm |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Powlekane |
Moment obrotowy przy kotwieniu (T inst) | 50 Nm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 14 mm |
Typ gwintu x średnica kotwy x długość gwintu | M12 x 66 |
Dopuszczenie | ETA-99/0011 |
Sejsmologia C1 | Tak |
Sejsmologia C2 | Tak |