Kotwa segmentowa W-FAZ/A4
Kotwa segmentowa W-FAZ/stal nierdzewna A4
KOTWA(W-FAZ/A4)-A4-85-105-M12X180
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Duże obciążenia robocze, małe odległości osiowe i krawędziowe
- Natychmiastowa nośność - bez czekania
- Oszczędność czasu przy montażu na miejscu
- Kotwa rozporowa rozszerzana w wyniku oddziaływania momentu obrotowego, wykonana ze stali nierdzewnej A4
Zmniejszona efektywna głębokość kotwienia
- Minimalne wymagania dotyczące wiercenia i czasu
- Różne zastosowania
- Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8-M20)
- Ognioodporność (M8-M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
- Aprobata ETA-99/0011 do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2 (M8-M20)
- Ognioodporność (M8-M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Materiały dodatkowe(X)
Pojedynczy punkt mocowania z aprobatą
- Beton o standardowej masie C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategorie odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2)
- Do mocowania np. konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt podstawy, wsporników, kanałów kablowych, rur, balustrad, konstrukcji drewnianych, belek dachowych itp.
Pojedynczy punkt mocowania bez aprobaty
Do użytku w betonie < C20/25 i odpornym na nacisk kamieniu naturalnym
Kotwę W-FAZ/A4 (stal nierdzewna A4) można stosować w suchych pomieszczeniach wewnętrznych, na zewnątrz (w tym w warunkach przemysłowych i w pobliżu morza) lub w pomieszczeniach wilgotnych, pod warunkiem że nie występują w nich warunki szczególnie szkodliwe.
Średnica kotwy w systemie metrycznym | M12 |
Długość kotwy (l) | 180 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix) | 85 mm |
Maks. zredukowana wysokość mocowania (t fix,red) | 105 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 70 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef, red) | 50 mm |
Średnica tarczy x grubość tarczy | 24 x 2,5 mm |
Rozmiar klucza | 19 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 12 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 90 mm |
Redukcja głębokości wierconego otworu (h 1, red) | 70 mm |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Powlekane |
Moment obrotowy przy kotwieniu (T inst) | 50 Nm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 14 mm |
Typ gwintu x średnica kotwy x długość gwintu | M12 x 121 |
Dopuszczenie | ETA-99/0011 |
Sejsmologia C1 | Tak |
Sejsmologia C2 | Tak |
Średnica kołka [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||||
Dane techniczne | ||||||||||||
Standardowa efektywna głębokość kotwienia / Zmniejszona efektywna głębokość kotwienia | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 | |
Dopuszczalne obciążenie centryczne1) na jedną kotwę bez wpływu odległości od krawędzi | Strefa rozciągania (beton spękany C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 19,0 |
Strefa ściskania (beton niespękany C20/252), (scr, sp i ccr, sp patrz aprobata) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 33,6 | ||
Dopuszczalne obciążenie ścinające1) na jedną kotwę bez wpływu odległości od krawędzi | Strefa rozciągania (spękany beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 43,9 | 67,1 |
Strefa ściskania (beton niespękany C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 11,4 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 43,9 | 70,6 | ||
Dopuszczalny moment zginający | Madm [Nm] | 14,9 | 14,9 | 29,7 | 29,7 | 52,6 | _ | 114,3 | _ | 231,6 | 448,8 | |
Dopuszczalne obciążenie w przypadku narażenia na działanie ognia (R30, R60, R90, R120), patrz Europejska Aprobata Techniczna ETA-99/0011 | ||||||||||||
Klasa odporności ogniowej | F30 [kN] | 9,0 | _ | 15,0 | _ | 19,0 | _ | 30,0 | _ | _ | _ | |
F60 [kN] | 5,0 | _ | 9,0 | _ | 12,0 | _ | 15,0 | _ | _ | _ | ||
F90 [kN] | 1,8 | _ | 4,0 | _ | 5,0 | _ | 7,5 | _ | _ | _ | ||
F120 [kN] | 1,0 | _ | 2,0 | _ | 3,0 | _ | 6,0 | _ | _ | _ | ||
1) Częściowe współczynniki bezpieczeństwa oporu regulowane w aprobacie i częściowy współczynnik bezpieczeństwa efektu γF = 1,4 zostały uwzględnione. Zapoznać się z Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG), dodatek C, aby uzyskać informacje na temat łączenia obciążeń rozciągających i ścinających, wpływie odległości od krawędzi i grup kotew. 2) Beton posiada normalne zbrojenie. Wyższe wartości są możliwe w przypadku betonu o wyższej wytrzymałości na ściskanie. 3) Zastosowanie jest ograniczone do kotwienia systemów statycznie nieokreślonych. |
Dane montażowe | |||||||||||
Średnica kołka [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||
Standardowa efektywna głębokość kotwienia / Zmniejszona efektywna głębokość kotwienia | hef,/hef, red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 |
Głębokość osadzenia | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 140 |
Rozstaw osi | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 375 |
Odległość od krawędzi | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 187,5 |
Standardowa minimalna grubość elementu konstrukcyjnego | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 160 | _ | 200 | 250 |
Minimalny rozstaw osi Beton spękany | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
Minimalny rozstaw osi Beton niespękany | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 125 |
Minimalny rozstaw osi Beton spękany | do c ≥ [mm] | 70 | _ | 75 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 125 |
Minimalny rozstaw osi Beton niespękany | do c ≥ [mm] | 80 | _ | 75 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 125 |
Minimalna odległość od krawędzi Beton spękany | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 55 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
Minimalna odległość od krawędzi Beton niespękany | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 60 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 125 |
Minimalna odległość od krawędzi Beton spękany | do s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 125 |
Minimalna odległość od krawędzi Beton niespękany | do s ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 125 |
Zredukowana minimalna grubość elementu konstrukcyjnego | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | _ | _ |
Minimalny rozstaw osi Beton spękany | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | _ | _ |
Minimalny rozstaw osi Beton niespękany | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | _ | _ |
Minimalny rozstaw osi Beton spękany | do c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | _ | _ |
Minimalny rozstaw osi Beton niespękany | do c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | _ | _ |
Średnica krawędzi tnących | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | ||||
Głębokość wierconego otworu | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 155 |
Otwór przelotowy w łączonym komponencie | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | ||||
Moment obrotowy podczas montażu kotwy | Tinst = [Nm] | 20 | 35 | 50 | 110 | 200 | 290 | ||||
1) Częściowe współczynniki bezpieczeństwa oporu regulowane w aprobacie i częściowy współczynnik bezpieczeństwa efektu γF = 1,4 zostały uwzględnione. Zapoznać się z Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG), dodatek C, aby uzyskać informacje na temat łączenia obciążeń rozciągających i ścinających, wpływie odległości od krawędzi i grup kotew. 2) Beton posiada normalne zbrojenie. Wyższe wartości są możliwe w przypadku betonu o wyższej wytrzymałości na ściskanie. 3) Nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń lub w pomieszczeniach wilgotnych. | |||||||||||
Minimalna odległość od krawędzi Beton spękany | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | _ | _ |
Minimalna odległość od krawędzi Beton niespękany | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | _ | _ |
Minimalna odległość od krawędzi Beton spękany | do s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | _ | _ |
Minimalna odległość od krawędzi Beton niespękany | do s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | _ | _ |
Nominalna średnica wiertła | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |