Kotwa segmentowa W-FAZ/S
Kotwa segmentowa W-FAZ, stal ocynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Możliwość przenoszenia dużych obciążeń, małe odstępy od krawędzi i między osiami
- Natychmiastowa gotowość do przenoszenia obciążeń bez czasu oczekiwania
- Szybki montaż na wcisk
- Zmniejszona głębokość kotwy
- Oszczędność czasu wynikająca ze zminimalizowania wiercenia
- Różnorodność zastosowań
- Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
- Ognioodporność (M8–M16): F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
- Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-99/0011)
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie jednopunktowe z aprobatą
Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategorie odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 i C2)
Do mocowania np. konstrukcji metalowych, profilów metalowych, wsporników, płyt podstawy, wsporników, kanałów kablowych, rur, balustrad, konstrukcji drewnianych, belek dachowych itp.
Mocowanie jednopunktowe bez aprobaty
Do użytku w betonie < C20/25 i odpornym na nacisk kamieniu naturalnym
W-FAZ/S można używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach
Średnica kotwy w systemie metrycznym | M24 |
Długość kotwy (l) | 235 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix) | 75 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 115 mm |
Rozmiar klucza | 36 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 24 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 145 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Moment obrotowy przy kotwieniu (T inst) | 200 Nm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 26 mm |
Dopuszczenie | ETA-99/0011 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!