Kotwa wbijana W-ED/S-BND
Kotwa wbijana z gwintem wew. i kołnierzem W-ED/S-BND
KOTWA-(W-ED/S)-FLG-(A2K)-M8X40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Mała głębokość wierconego otworu
- Wysoka nośność
- Wizualna ocena osadzenia i ochrona dłoni podczas montażu za pomocą narzędzia do znakowania/rozprężania
- Mechaniczne narzędzie do osadzania kotew ułatwia i przyspiesza montaż
- Natychmiastowa nośność — bez czekania
- Zamocowana część może zostać zdemontowane w dowolnie wybranej chwili
- Kotwa W-ED/S posiada kołnierz umożliwiający montaż w płaszczyźnie powierzchni, zapobiegając wślizgiwaniu się kotwy dalej w wywiercony otwór (bezpieczniejszy montaż)
- Mocowana część może być kotwiona za pomocą śruby mocującej lub pręta gwintowanego
- Bez potrzeby montażu momentem obrotowym
ETA-02/0044 dla mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany
ETA-05/0120 dla mocowania wielopunktowego systemów nienośnych, beton niespękany i spękany
Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-05/0120)
Kotwa wbijana W-ED/A4, zob. [13.2]
ETA-02/0044 dla mocowania jednopunktowego, opcja 7, beton niespękany
ETA-05/0120 dla mocowania wielopunktowego systemów nienośnych, beton niespękany i spękany
Ognioodporność: F30, F60, F90 i F120; wystawienie na działanie ognia zgodnie z DIN 4102-2:1977-09 (jednorodna krzywa temperatury)
Ognioodporność: R30, R60, R90 i R120; TR020 (zawarta w ETA-05/0120)
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie jednopunktowe: Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton niespękany)
Mocowanie wielopunktowe: Kotwienie systemów nienośnych (beton spękany i niespękany)
Odpowiednia do mocowania prętów gwintowanych, konstrukcji metalowych, profili metalowych, krat, korytek kablowych, rur, szyn montażowych itp.
Może być stosowana w betonie < C20/25 i odpornym na ściskanie kamieniu naturalnym (bez aprobaty)
Kotwy W-ED/S, w-ED/S-BND i W-ED M5 mogą być używane tylko w suchych pomieszczeniach
Średnica kotwy | 8 mm |
Długość kotwy (L H) | 40 mm |
Min./maks. wymagana głębokość wkręcania | 9-20 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 10 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 0) | 40 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 40 mm |
Moment obrotowy przy kotwieniu (T inst) | 8 Nm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 9 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!