Krążek polerski do kamienia
Stopa polerska do kamienia, na mokro
KRAZEK POLERSKI DO KAM.100MM, G400
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
• Długa żywotność
• Maksymalna prędkość obrotowa 4000 obrotów/min
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (Ø) | 100 mm |
Otwór | 18 mm |
Grubość | 4 mm |
Kolor | Czerwony |