Krążek szlifierski z włókniny nylonowej
Krążek szlif. z włók. nyl., wymienny trzpień moc.
SCIERNICA NYLONOWA GR.13 D100
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Elastyczna włóknina czyszcząco-ścierna o gruboziarnistej strukturze wykonana ze specjalnej kombinacji włókien syntetycznych i równomiernie osadzonych ziaren ściernych (węglik krzemu).
Konstrukcja i właściwości:
- elastyczna, otwarta struktura włókniny
Idealnie dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu i zapewnia optymalny kontakt z powierzchnią.
Praktycznie bez zatykania dzięki ścieraniu powierzchni
Jednolite, powtarzalne efekty szlifowania
Generowanie mniejszej ilości ciepła — szlifowanie na zimno
- Ciągła dostępność ostrych ziaren ściernych
Jednolite i stałe efekty pracy oraz czysta, pozbawiona osadu powierzchnia
- Łatwe dostosowywanie mocy szlifowania
Mniejsze ryzyko uszkodzenia powierzchni obrabianego przedmiotu lub usunięcia zbyt dużej ilości materiału
- Nie zawiera metali podanych na korozję
Nie zanieczyszcza powierzchni materiału
Do użytku z wiertarkami elektrycznymi, szlifierkami prostymi i elastycznymi wałkami
Do stosowania tylko z odpowiednimi trzpieniami mocującymi i kołnierzami podporowymi
Uwaga: Średnica kołnierza ≥ połowa średnicy tarczy
Ogólne zasady użytkowania i bezpieczeństwa
Nie wolno przekraczać maksymalnej prędkości.
Pracować jedynie z odpowiednim wyposażeniem ochronnym takim jak okulary ochronne, rękawice, nauszniki itd.
Uwaga: Czyszczące zgrubnie włókniny ścierne nie nadają się do szlifowania krawędzi. Dlatego należy szlifować wzdłuż krawędzi materiału, a nie po niej!
Przestrzegać instrukcji obsługi.
Materiały dodatkowe(X)
Obrabiane materiały:
Do uniwersalnego użytku z praktycznie wszystkimi materiałami. Szczególnie polecane do stali szlachetnej, stali, metali nieżelaznych, drewna i tworzywa sztucznego.
Czyszczenie szwów spawalniczych, metalowych powierzchni, drewna i tworzywa sztucznego
Usuwanie barw nalotowych, zgorzelin, rdzy, korozji, zabrudzeń i powłok tlenkowych, warstw, farb, starych powłok malarskich, żywicy syntetycznej, klejów, pozostałości materiałów uszczelniających, cementu i resztek betonu.
Zmiana struktury, matowanie linii, przygotowywanie i szorstkowanie powierzchni
Lekkie prace w zakresie usuwania zadziorów
Do czyszczenia podwozia pojazdów i różnych innych prac blacharskich
Średnica x szerokość x średnica trzpienia | 100 x 13 x 6 mm |
Min./maks. zalecana prędkość obrotowa | 3500-4500 obr/min |
Maks. prędkość obrotowa | 6000 obr/min |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!