Tarcza włókninowa na rzepy
Krążek włókninowy na rzepy
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podwójna impregnacja
Bardzo długa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi krążkami na rzepy.
Zalecana prędkość obrotowa:
Od 1000 obr./min do 4000 obr./min
Przy wysokich prędkościach obrotowych grube ziarno działa jak drobniejsze ziarno, a przy niskich prędkościach obrotowych drobne ziarno działa jak grubsze ziarno. Używać narzędzi o niskim nacisku styku; wysoki nacisk styku prowadzi do przedwczesnego zużycia. Jeśli wióry są usuwane zbyt wolno, nie zwiększać nacisku styku, ale zastosować grubsze ziarno.
Materiały dodatkowe(X)
Obrabiane materiały: Stal kuta, żelazo ciągliwe, żeliwo szare, stal węglowa, stal głębokotłoczna, taśma stalowa, cynk formowany wtryskowo, metale nieżelazne, Cr-Ni i inne stale nierdzewne, a także drewno.
Średnica (Ø) | 125 mm |
Konstrukcja | Średnie |
Kolor | Żółty |
System klejenia | Rzep |
Rozmiar ziarna | P180 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!