Kubki pomiarowe
Kubek pomiarowy, blacha cynowa
KUBEK POMIAROWY 2L
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ergonomiczny uchwyt
- Specjalnie do olejów mineralnych
- Z wylotem PE
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 2 l |
Materiał | Blacha biała |
Kolor | Cynk |
Odporność na | Oleje mineralne |
Masa produktu (jednej sztuki) | 204 g |