Kurtka krótka STARLINE®
Kurtka krótka Starline
BLUZA ROB. STARLINE NIEB. R.XL
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał trwały, funkcjonalny i wytrzymały
- Wiele funkcjonalnych zapinanych kieszeni
- Wstawki odblaskowe z przodu i z tyłu
- Regulowana szerokość u dołu i mankietów
- Zasłonięty przedni zamek
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Morski |
Rozmiar | XL |
Materiał | Poliester 65%, bawełna 35% |
Masa tkaniny na m2 | 250 g |
Zmywalne przy | 60°C |
Instrukcje ostrożności | Nie wybielać |