Kurtka robocza Nevada
Kurtka robocza Nevada
KURTKA NEVADA NAVY/ROYAL GR.XXL
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kieszenie przy pasie, kieszenie na rękawach, kieszeń piersiowa, kieszeń wewnętrzna zapinane
- Elastyczne mankiety rękawów i pas u dołu, pierścień 3D
- Kołnierz zimowy i rękawy odpinane, podszewka futrzana odpinana
- Kaptur zwijany, zamek YKK
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Granatowy |
Rozmiar | XXL |
Materiał | Bawełna 50%, poliester 50% |
Masa tkaniny na m2 | 250 g |
Materiał okładziny | Poliester 100% |
Zmywalne przy | 30°C |
Instrukcje ostrożności | Nie wybielać |