Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Kurtka pikowana New Craft

Kurtka pikowana New Craft
MODYF

Nr art. M411211002

Ceny dostępne po zalogowaniu

Kurtka pikowana New Craft

Nr art. M411211002

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x1 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

This innovative, quilted jacket is perfect for the cold season. Thanks to its modern design it is suitable for any style conscious wearer.

Kolor

Czarny

Rozmiar

L

Materiał

100% poliester

Ciężar powłoki z siatki na m²

65 g

Wyściółka

Poliester 100%

Ciężar powłoki wyściółki na m²

310 g

Zmywalne przy

30°C

Instrukcje ostrożności

Nie wybielać
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie w niskiej temperaturze
Nie czyścić chemicznie