Kurtka polarowa Nature
Kurtka polarowa Nature
BLUZA POLAR NATURE BRAZ XS
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymałość, utrzymywanie ciepła, oddychający materiał
- 2 kieszenie przednie, 2 kieszenie wewnętrzne, kieszeń na rękawie z zamkiem
- Mankiety rękawów i kołnierz dziane
- Wzmocnienia aramidowe (o wysokiej odporności na ścieranie) na łokciach i ramionach
- Wnętrze z lekko szczotkowanego polaru
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Brązowy kasztanowy |
Rozmiar | XS |
Materiał | 100% poliester |
Masa tkaniny na m2 | 335 g |
Zmywalne przy | 30°C |
Instrukcje ostrożności | Nie wybielać |