Kurtka nieprzemakalna zapewniająca poziom ochrony przed czynnikami atmosferycznymi zgodny z EN 343
Kurtka nieprzemakalna spełniająca wymogi EN 343
KURTKA P.DESZCZOWA EN343 ZOLTA R.XL
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał elastyczny, szwy uszczelnione
- 2 kieszenie przednie wszywane
- Znakomita oddychalność, kaptur regulowany z troczkiem ściągającym
- Spełnia wymogi niemieckiego stowarzyszenia odpowiedzialności cywilnej pracodawców dotyczące odzieży chroniącej przed czynnikami atmosferycznymi dla budownictwa
- Certyfikat EN 343 klasa 3/2
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Morski |
Rozmiar | XL |
Materiał | 53% poliuretan, 47% poliamid, powłoka PU |
Masa tkaniny na m2 | 170 g |
Normy | EN 343 |
Norma EN | 343 |
Zmywalne przy | 40°C |
Instrukcje ostrożności | Nie wybielać |