Zimowa kurtka softshellowa One
Kurtka zimowa One
KURTKA ZIMOWA ONE R.M
MODYF
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporna na wodę (słup wody wysokości 8 000 mm), wykonana z tkaniny oddychającej
- 6 kieszeni zewnętrznych, 2 kieszenie wewnętrzne, kieszeń na telefon komórkowy
- Odblaskowe wszywki
- Odczepiany kaptur, elastyczne mankiety
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Antracytowy |
Rozmiar | M |
Materiał | Poliester 96%, włókno poliuretanowe 4% |
Masa tkaniny na m2 | 120 g |
Wyściółka | Poliester 100% |
Zmywalne przy | 30°C |
Instrukcje ostrożności | Prasowanie w niskiej temperaturze |