Akumulatorowa lampa ręczna LED 12 V
Akumulatorowa lampa ręczna LED
ORSYMOBIL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Lampa LED 3 W
- Strumień świetlny 300 lm
- Akumulatory litowo-jonowe
- Funkcja sygnalizacji
- Funkcja lampy awaryjnej
- Z zabezpieczeniem przed głębokim rozładowaniem
- W zestawie stacja ładująca
- Z zasilaniem 230 V oraz 12 V z gniazda zapalniczki
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 210 mm |
Wysokość | 120 mm |
Głębokość | 80 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,995 kg |
Strumień świetlny | 187 lm |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Napięcie | 12 V/DC |
Kolor | Czarny |
Materiał | Tworzywo sztuczne |