Lampa robocza LED MINI
Mini lampa robocza LED
LAMPA-LED-2SOCKETS-33W
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Panel LED z wydajnymi diodami LED SMD (> 90 lm/W)
- Odporna na uderzenia i pęknięcia 2-składnikowa obudowa
- Możliwość owinięcia kabla wokół obudowy
- Brak potrzeby wymiany żarówki
- Niski pobór prądu
- Brak oczekiwania na rozgrzanie
- Wyprodukowano w Niemczech
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Konstrukcja | Włącznik oświetlenia, 2 gniazda (maks. 2 kW), zawór kompensacji ciśnienia |
Strumień świetlny | 2800 lm |
Moc światła lampy | 3100 lm |
Temperatura barwowa | 5000 K |
Stopień ochrony IP | IP 54 |
Odporność na uderzenia | IK08 |
Typ kabla | H07BQ-F3G 1,5 mm² |
Długość przewodu zasilającego | 2,5 m |
Klasa ochrony | Klasa ochrony I/uziemienie ochronne |
Min./maks. napięcie | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Łącznik wtykowy | 1 wtyczka z zestykiem ochronnym, 16 A |
Moc znamionowa | 33 W |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 35 °C |
Szerokość x wysokość x głębokość | 215 x 250 x 155 mm |
Klasa wydajności energetycznej | E |