Listkowa tarcza szlifierska do stali

Tarcza listkowa do stali
SCIER.LAMEL.ODG.KOR.SZL.D115 P40

Nr art. 0579400314
EAN 4047376588936

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Korund syntetyczny, odpowiedni zwłaszcza do obróbki stali stopowej i niestopowej.

Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym



Maks. prędkość obwodowa 80 m/s



Tkanina bawełniana



Talerz mocujący z włókna szklanego.



Płótno ścierne (korund syntetyczny)


  • Duża trwałość

  • Wysoki stopień usuwania materiału

Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej EN 13743 i OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do szlifowania krawędzi i powierzchni, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów oraz obróbki szwów spawalniczych. Do usuwania lakierów i farb oraz do ostrzenia narzędzi.



Stal stopowa i niestopowa, stal konstrukcyjna, stal narzędziowa, miękkie metale nieżelazne, mosiądz i brąz


Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane.

Średnica (Ø)

115 mm

Otwór

22,23 mm

Rozmiar ziarna

40

Konstrukcja

Wypukła

Materiał tarczy nośnej

Tkanina z włókna szklanego

Maks. prędkość obrotowa

13300 obr/min

Materiał ścierny

Zwykły korund

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szlifierka kątowa EWS 14-125 INOX

SZLIFIERKA KĄTOWA EWS14-125 INOX

MASTER
Poręczna szlifierka kątowa o mocy 1400 W do szlifowania i obróbki zgrubnej stali nierdzewnej.
x 1 szt.
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

CEPHEUS
Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane