Listkowa tarcza szlifierska do stali
Tarcza listkowa do stali
SCIERNICA LAMEL-SR-BR22,23-G60-D125
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Tkanina bawełniana
Talerz mocujący z włókna szklanego.
Płótno ścierne (korund syntetyczny)
- Duża trwałość
- Wysoki stopień usuwania materiału
Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej EN 13743 i OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)
Materiały dodatkowe(X)
Do szlifowania krawędzi i powierzchni, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów oraz obróbki szwów spawalniczych. Do usuwania lakierów i farb oraz do ostrzenia narzędzi.
Stal stopowa i niestopowa, stal konstrukcyjna, stal narzędziowa, miękkie metale nieżelazne, mosiądz i brąz
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane.
Średnica (Ø) | 125 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Rozmiar ziarna | 60 |
Konstrukcja | Prosty |
Materiał tarczy nośnej | Tkanina z włókna szklanego |
Maks. prędkość obrotowa | 12200 obr/min |
Maks. zalecana prędkość obrotowa | 7500 obr/min |
Materiał ścierny | Zwykły korund |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!