Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej
Tarcza listkowa do stali szlachetnej
TARCZA LAMELOWA CYRKON D125 G80
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do szlifowania ręcznego za pomocą elektrycznych lub pneumatycznych szlifierek kątowych
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
Wytrzymała mieszanka bawełny i poliestru
Talerz mocujący z włókna szklanego
Płótno ścierne (korund cyrkonowy)
- Wysoka żywotność
- Duża szybkość usuwania materiału
- Konstrukcja samoostrząca
Podczas pracy należy nosić odpowiednią odzież ochronną np. okulary ochronne, rękawice, buty robocze i maskę przeciwpyłową. Podczas wykonywania prac szlifierskich zawsze stosować odpowiednią osłonę. Używanie uszkodzonych tarcz zwiększa ryzyko wypadków. Należy używać tylko nieuszkodzonych tarcz. Nie wolno przekraczać dozwolonej prędkości obwodowej.
Odpowiednie przechowywanie tarczy
W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej +20°C
Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej EN 13743 i OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)
Materiały dodatkowe(X)
- Przeznaczona do szlifowania krawędzi i powierzchni, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów oraz obróbki szwów spawalniczych.
- Blachy ze stali szlachetnej, specjalne stale niestopowe, stale stopowe i wysokostopowe, stale nierdzewne i kwasoodporne, stale chromowo-niklowe
Średnica (Ø) | 125 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Rozmiar ziarna | 80 |
Konstrukcja | Wypukła |
Materiał tarczy nośnej | Tkanina z włókna szklanego |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Materiał ścierny | Korund cyrkonowy |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!