Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life

Ściernica płatkowa filcowa Longlife do st. nierdz.
SCIER.LAM.ZEBRA LONGLIFE D115 P60
ZEBRA

Nr art. 0578430316
EAN 4047376131606

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ze specjalnie osadzonym aktywnie szlifującym ziarnem ceramicznym, do stali nierdzewnej i stali wysokostopowych.

Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym.



Prędkość obwodowa maks. 80 m/s



Bez zawartości żelaza, chloru i siarki (≤ 0,1%)



Wysokiej jakości płótno ścierne (wytrzymała tkanina poliestrowa) z dodatkową aktywną warstwą ścierną (powłoka Top Size)



Specjalnie powlekane, aktywnie szlifujące, ceramiczne ziarno ścierne



Wytrzymały talerz mocujący z włókna szklanego



W porównaniu z konwencjonalnymi ściernicami płatkowymi:


  • Do czterech razy dłuższa żywotność

  • Wyjątkowo duża szybkość usuwania materiału

  • Gładsza i bardziej jednorodna powierzchnia


Wysokowydajne płótno ścierne (ceramiczne ziarno ścierne z aktywnie szlifującą warstwą wierzchnią)


  • Wyjątkowo wysoka trwałość

  • Wyjątkowo duża szybkość usuwania materiału

  • Wyjątkowo niskie temperatury szlifowania

  • Bez przebarwień materiału

  • Samoczynne ostrzenie
Uwaga

Podczas pracy należy nosić odpowiednią odzież ochronną np. okulary ochronne, rękawice, buty robocze i maskę przeciwpyłową. Podczas wykonywania prac szlifierskich zawsze stosować odpowiednią osłonę. Używanie uszkodzonych tarcz zwiększa ryzyko wypadków. Należy używać tylko nieuszkodzonych tarcz. Nie wolno przekraczać dozwolonej prędkości obwodowej.



Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym.



Odpowiednie przechowywanie tarczy


Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej +20°C.

Spełnia wymogi najbardziej wymagającej europejskiej normy bezpieczeństwa EN 13743 oraz OSA (Organizacja d/s Bezpieczeństwa Narzędzi Szlifierskich)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealne rozwiązanie do obróbki stali nierdzewnej, stali wysokostopowych, stopów na bazie niklu oraz stopów tytanu


Blachy ze stali nierdzewnej, specjalne stale niestopowe, stale stopowe i wysokostopowe, stale nierdzewne i kwasoodporne, stale chromowo-niklowe



Do szlifowania krawędzi i powierzchni, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów oraz do obróbki szwów spawalniczych.

Średnica (Ø)

115 mm

Otwór

22,23 mm

Rozmiar ziarna

60

Konstrukcja

Wypukła

Materiał tarczy nośnej

Tkanina z włókna szklanego

Maks. prędkość obrotowa

13300 obr/min

Materiał ścierny

Ziarno ceramiczne

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szlifierka kątowa EWS 14-125 INOX

SZLIFIERKA KĄTOWA EWS14-125 INOX

MASTER
Poręczna szlifierka kątowa o mocy 1400 W do szlifowania i obróbki zgrubnej stali nierdzewnej.
x 1 szt.
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

CEPHEUS
Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane