Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej Long-life
Ściernica płatkowa filcowa Longlife do st. nierdz.
SCIER.LAM.ZEBRA LONGLIFE D125 P40
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym.
Prędkość obwodowa maks. 80 m/s
Bez zawartości żelaza, chloru i siarki (≤ 0,1%)
Wysokiej jakości płótno ścierne (wytrzymała tkanina poliestrowa) z dodatkową aktywną warstwą ścierną (powłoka Top Size)
Specjalnie powlekane, aktywnie szlifujące, ceramiczne ziarno ścierne
Wytrzymały talerz mocujący z włókna szklanego
W porównaniu z konwencjonalnymi ściernicami płatkowymi:
- Do czterech razy dłuższa żywotność
- Wyjątkowo duża szybkość usuwania materiału
- Gładsza i bardziej jednorodna powierzchnia
Wysokowydajne płótno ścierne (ceramiczne ziarno ścierne z aktywnie szlifującą warstwą wierzchnią)
- Wyjątkowo wysoka trwałość
- Wyjątkowo duża szybkość usuwania materiału
- Wyjątkowo niskie temperatury szlifowania
- Bez przebarwień materiału
- Samoczynne ostrzenie
Podczas pracy należy nosić odpowiednią odzież ochronną np. okulary ochronne, rękawice, buty robocze i maskę przeciwpyłową. Podczas wykonywania prac szlifierskich zawsze stosować odpowiednią osłonę. Używanie uszkodzonych tarcz zwiększa ryzyko wypadków. Należy używać tylko nieuszkodzonych tarcz. Nie wolno przekraczać dozwolonej prędkości obwodowej.
Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym.
Odpowiednie przechowywanie tarczy
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej +20°C.
Spełnia wymogi najbardziej wymagającej europejskiej normy bezpieczeństwa EN 13743 oraz OSA (Organizacja d/s Bezpieczeństwa Narzędzi Szlifierskich)
Materiały dodatkowe(X)
Idealne rozwiązanie do obróbki stali nierdzewnej, stali wysokostopowych, stopów na bazie niklu oraz stopów tytanu
Blachy ze stali nierdzewnej, specjalne stale niestopowe, stale stopowe i wysokostopowe, stale nierdzewne i kwasoodporne, stale chromowo-niklowe
Do szlifowania krawędzi i powierzchni, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów oraz do obróbki szwów spawalniczych.
Średnica (Ø) | 125 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Rozmiar ziarna | 40 |
Konstrukcja | Wypukła |
Materiał tarczy nośnej | Tkanina z włókna szklanego |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!