Listkowa tarcza szlifierska do stali szlachetnej

Tarcza listkowa do stali szlachetnej
TR.LAMELOWA D178MM P60 KOR.CYRKON.

Nr art. 0579430376
EAN 4047376709416

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Korund cyrkonowy, odpowiedni zwłaszcza do obróbki stali nierdzewnej

Do szlifowania ręcznego za pomocą elektrycznych lub pneumatycznych szlifierek kątowych



Maks. prędkość obwodowa 80 m/s



Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)



Wytrzymała mieszanka bawełny i poliestru



Talerz mocujący z włókna szklanego



Płótno ścierne (korund cyrkonowy)


  • Wysoka żywotność

  • Duża szybkość usuwania materiału

  • Konstrukcja samoostrząca
Uwaga

Podczas pracy należy nosić odpowiednią odzież ochronną np. okulary ochronne, rękawice, buty robocze i maskę przeciwpyłową. Podczas wykonywania prac szlifierskich zawsze stosować odpowiednią osłonę. Używanie uszkodzonych tarcz zwiększa ryzyko wypadków. Należy używać tylko nieuszkodzonych tarcz. Nie wolno przekraczać dozwolonej prędkości obwodowej.



Odpowiednie przechowywanie tarczy


W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej +20°C

Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej EN 13743 i OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Przeznaczona do szlifowania krawędzi i powierzchni, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów oraz obróbki szwów spawalniczych.

  • Blachy ze stali szlachetnej, specjalne stale niestopowe, stale stopowe i wysokostopowe, stale nierdzewne i kwasoodporne, stale chromowo-niklowe

Średnica (Ø)

178 mm

Otwór

22,23 mm

Rozmiar ziarna

60

Konstrukcja

Wypukła

Materiał tarczy nośnej

Tkanina z włókna szklanego

Maks. prędkość obrotowa

8600 obr/min

Materiał ścierny

Korund cyrkonowy

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szlifierka kątowa EWS 14-125 INOX

SZLIFIERKA KĄTOWA EWS14-125 INOX

MASTER
Poręczna szlifierka kątowa o mocy 1400 W do szlifowania i obróbki zgrubnej stali nierdzewnej.
x 1 szt.
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

CEPHEUS
Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane