Listkowa tarcza szlifierska z włókniny

Włókninowa tarcza listkowa
SCIERNIA LAMEL.NYLON-SREDNIA125X22,2

Nr art. 0585312518
EAN 4048539281787

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do bezpośredniego montażu na szlifierkach kątowych. Do czyszczenia i polerowania stali niestopowej i wysokostopowej, aluminium oraz metali nieżelaznych.
  • Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)

  • Wzmocniona nylonowa włóknina ścierna z przeszytą tarczą z tkaniny

  • Wytrzymały talerz wsporczy z włókna szklanego

  • Długa żywotność dzięki układowi listkowemu

  • Kompaktowa konstrukcja do intensywnego szlifowania

  • Nie zmienia kształtu podczas szlifowania

  • Nie blokuje się

  • Szlifowanie na zimno (niska temperatura pracy)

  • Nie jest wymagana dodatkowa stopa szlifierska
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Przeznaczona do szlifowania powierzchni i krawędzi, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów oraz obróbki szwów spawalniczych


Do czyszczenia i polerowania stali niestopowej i wysokostopowej, aluminium oraz metali nieżelaznych.


Usuwanie powłok tlenkowych i barw nalotowych po spawaniu i cięciu plazmowym blach ze stali szlachetnej.


Usuwanie nierówności powierzchni (małe rysy).


Do przygotowywania powierzchni do malowania, a także usuwania farby i rdzy.

Średnica (Ø)

125 mm

Otwór

22,23 mm

Kolor

Czerwonobrązowy

Konstrukcja

Średnie

Rozmiar ziarna

180

Maks. prędkość obrotowa

12200 obr/min