Lut do układów elektronicznych nr 1
Lut elektroniczny nr 1
LUT ELEKTRYCZNY 250G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pozostałości topnika mogą mieć działanie korozyjne
- Drut z aktywnego miękkiego lutu zawierającego halogeny
S-Sn60Pb40 zgodny z normą DIN EN ISO 9453. Topnik zgodny z normą DIN EN 29454-1/1.1.2.B
Materiały dodatkowe(X)
Średnica drutu | 1 mm |
Zawartość | 250 g |
Oznaczenie materiału | S-Sn60Pb40 |
Norma EN | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Min./maks. temperatura aplikacji | 240 do 260 °C |
Temperatura stosowania min. | 240 °C |
Temperatura stosowania maks. | 260 °C |
Min. temperatura topnienia | 183 °C |