Lut elektroniczny nr 10
CYNA-NO10-ZN60/PB40-1KG-D1,5
Ceny dostępne po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Średnica drutu | 1,5 mm |
Zawartość | 1 kg |
Oznaczenie materiału | S-Sn60Pb40 |
Norma EN | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Min./maks. temperatura aplikacji | 240 do 260 °C |
Temperatura stosowania min. | 240 °C |
Temperatura stosowania maks. | 260 °C |
Min. temperatura topnienia | 183 °C |