Lut elektroniczny nr 10
LUT DLA ELEKTR.NR10-SR=0.7MM/250G
Ceny dostępne po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Katalog Würth(X)
Materiały dodatkowe(X)
Certyfikaty/Dokumenty(X)
Średnica drutu | 0,7 mm |
Zawartość | 250 g |
Oznaczenie materiału | S-Sn60Pb40 |
Norma EN | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Min./maks. temperatura aplikacji | 240 do 260 °C |
Temperatura stosowania min. | 240 °C |
Temperatura stosowania maks. | 260 °C |
Min. temperatura topnienia | 183 °C |