Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Lut metalowy nr 2

Lut metalowy nr 2
LUT 250G

Nr art. 0987121

Ceny dostępne po zalogowaniu

Lut metalowy nr 2

Nr art. 0987121
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
Topnik zgodny z normą DIN EN 29454-1/1.1.3.B
  • S-Pb60Sn40 zgodnie z normą DIN EN ISO 9453

  • Bez chlorku cynku

  • Temperatura obróbki: 280°C

  • Zakres temperatury topnienia: 183–235°C
Uwaga

Nie do połączeń elektrycznych i aluminium

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Do żelaza, miedzi, niklu, mosiądzu, cynku.

Średnica drutu

2 mm

Waga

250 g

Min./maks. temperatura topnienia

183 do 235 °C

Oznaczenie materiału

S-Pb60Sn40

Min. temperatura topnienia

183 °C

Maks. temperatura topnienia

235 °C

ISO

9453

Nr art. Cust. Mat. No.