Lut metalowy nr 2
Lut metalowy nr 2
LUT NR 2 - 2MM/1000G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pb60Sn40 zgodnie z DIN EN ISO 9452
- Nie zawiera chlorku cynku
- Temperatura pracy: 280°C
- Zakres temperatury topnienia: 183-235°C
Nie do połączeń elektrycznych i aluminium
Materiały dodatkowe(X)
Do żelaza, miedzi, niklu, mosiądzu, cynku.
Średnica drutu | 2 mm |
Waga | 1000 g |
Min./maks. temperatura topnienia | 183 do 235 °C |
Oznaczenie materiału | S-Pb60Sn40 |
Min. temperatura topnienia | 183 °C |
Maks. temperatura topnienia | 235 °C |
ISO | 9453 |